カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(276)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(129)
  • SMC(14,614)
  • RS PRO(1,195)
  • エスコ(1,104)
  • omron(オムロン)(960)
  • 大阪魂(817)
  • YAGEO(731)
  • Panasonic(パナソニック)(706)
  • BIGM(丸山製作所)(628)
  • アズワン(621)
  • VISHAY(475)
  • IDEC(和泉電気)(469)
  • ホンダ(440)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(295)
  • CKD(294)
  • KEMET(286)
  • KITO(キトー)(244)
  • 大栄電線工業(208)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m0100」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-Linkケーブル<可動用> 100m ダイヤトレンド

    CC-Linkケーブル<可動用> 100m

    ダイヤトレンド
    35,980税込39,578
    1本
    7日以内出荷
    FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
    仕様●用途:可動用●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」ケーブル長(m)100構造より線コネクタなしケーブル外径(Φmm)8アズワン品番67-4803-13シース色ダークブラウン導体サイズ(AWG[mm2])20/3C
  • 光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ ダイヤトレンド

    光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ

    ダイヤトレンド
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    100M。SFPモジュール。2芯版。LC コネクタ
    寸法(mm)13.3×57.5×8.5質量(g)19インターフェース100BASE-FX動作温度-40~85℃送信出力-20~-10dbmコネクタLCRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモードMMF
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CSM01相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM01相当

    ダイヤトレンド
    5,140税込5,654
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CMM01相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CMM01相当

    ダイヤトレンド
    4,800税込5,280
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源

    ダイヤトレンド
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • イーサネット/シリアルコンバータ ダイヤトレンド

    イーサネット/シリアルコンバータ

    ダイヤトレンド
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。
    質量(g)432電源(V)DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付ポート数シリアル:2ポート消費電力(W)3.2接続方式ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×95×140mm動作温度(℃)-10~60ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3uプロトコルICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP通信速度50bps~921.6kbpsRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)
  • 産業用光メディアコンバータ マルチモード ダイヤトレンド

    産業用光メディアコンバータ マルチモード

    ダイヤトレンド
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
    電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBmファイバータイプマルチモード
  • USB延長ユニットUSBエクステンダー ダイヤトレンド

    USB延長ユニットUSBエクステンダー

    ダイヤトレンド
    75,390税込82,929
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
    用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
  • 産業用光メディアコンバータ シングルモード ダイヤトレンド

    産業用光メディアコンバータ シングルモード

    ダイヤトレンド
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。
    電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-24dBmファイバータイプシングルモード
  • 産業用PoEインジェクター ダイヤトレンド

    産業用PoEインジェクター

    ダイヤトレンド
    27,900税込30,690
    1台
    3日以内出荷
    PoE++対応のネットワーク機器に給電可能。IEEE802.3bt対応。最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能
    外形寸法(mm)W26×D70×H95規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP40スチールポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】90W消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
  • 産業用光メディアコンバータ ダイヤトレンド

    産業用光メディアコンバータ

    ダイヤトレンド
    30,000税込33,000
    1台
    3日以内出荷
    有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
    電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SFP材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    6,300税込6,930
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    芯数2タイプ可動タイプコネクタ形状LCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    8,000税込8,800
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル
    クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    3,680税込4,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ ダイヤトレンド

    産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ

    ダイヤトレンド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要
    最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法壁掛け取り付け伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/8芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/8芯)

    ダイヤトレンド
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)

    ダイヤトレンド
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 産業用PoEエクステンダー ダイヤトレンド

    産業用PoEエクステンダー

    ダイヤトレンド
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要
    最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP30スチールポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1~4)消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)
  • CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ ダイヤトレンド

    CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ

    ダイヤトレンド
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    芯数2タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋外用ファイバータイプシングルモード
  • CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    3,680税込4,048
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    芯数2タイプ可動タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
  • LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド

    LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)

    ダイヤトレンド
    13,900税込15,290
    1巻
    3日以内出荷
    エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
    用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
    タイプ補強タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    芯数2タイプ可動タイプ規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    用途屋内外用材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mmコネクタ形状両端F08芯数2ケーブル外径(Φmm)約9.4許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94仕上外径(mm)約9.4使用場所屋内外用RoHS指令(10物質対応)対応許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: -ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm)コネクタ1F08コネクタコネクタ2F08コネクタ
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    芯数2タイプ補強タイプコネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    10,080税込11,088
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    芯数2タイプ可動タイプコネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    芯数2タイプ補強タイプコネクタ形状LCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。