カテゴリ

  • メカニカル部品(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(167)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 制御機器(47)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(1,656)
  • エスコ(374)
  • Modes(6)
  • SMC(8,338)
  • BIGM(丸山製作所)(2,127)
  • 廣杉計器(510)
  • RS PRO(433)
  • omron(オムロン)(338)
  • アズワン(258)
  • Panasonic(パナソニック)(236)
  • 新ダイワ(214)
  • Igus(イグス)(206)
  • ParkerTAIYO(185)
  • エレコム(183)
  • サンワサプライ(181)
  • TRUSCO(180)
  • 三木プーリ(164)
  • 三菱電機(161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 15」の検索結果

関連キーワード
304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル 3m ダイヤトレンドUSBケーブル 3mダイヤトレンド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CF2M03相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当ダイヤトレンド
11,480税込12,628
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)ダイヤトレンド
13,500税込14,850特価
1本
当日出荷から32日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
8,000税込8,800
1本
当日出荷
三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>ダイヤトレンド
128,540税込141,394
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動>ダイヤトレンド
149,640税込164,604
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)30.5シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
8,200税込9,020
1本
3日以内出荷
三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
21,830税込24,013
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)ダイヤトレンド
20,640税込22,704
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
5,600税込6,160
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
当日出荷
パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
67,900税込74,690
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
44,100税込48,510
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、D232V-CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)3セット内容D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
40,000税込44,000
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DFX-422CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)3セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
36,800税込40,480
1本
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:D-SUB25P
ケーブル長(m)3クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
43,100税込47,410
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)3セット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
43,100税込47,410
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAC01R2L
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)3セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
43,700税込48,070
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)3セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
9,000税込9,900
1本
4日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/QモーションCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考ZC9CBQ31対応品規格RS-232C端子バラ線⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/L/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱QnA/A計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル表示器GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
50,000税込55,000
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAC01R2L、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)3セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル表示器 GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)0.15クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
36,800税込40,480
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
14,800税込16,280
1本
当日出荷
三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5クロ質量(g)85備考MR-J3Bには対応していません規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプ
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
18,680税込20,548
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品>ダイヤトレンド
22,270税込24,497
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03PWCBL**M-A-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03PWCBL**M-A-H相当品>ダイヤトレンド
18,680税込20,548
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CMP00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP00相当ダイヤトレンド
6,960税込7,656
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプダイヤトレンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータダイヤトレンド
26,200税込28,820
1セット
3日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGクロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)ダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯)ダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/単芯)ダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端LCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応