370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-V/Σ-7
1本
16,280 税込17,908
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品
用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。 クロ 規格RS-422ケーブル 端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,100 税込2,310
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)、DFX-422CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
1セット
40,000 税込44,000
当日出荷

パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3 クロ 質量(g)本体:45、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)30 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換> 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
12,700 税込13,970
当日出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔FXCPU(MD8P)用RS-422/RS-232Cコンバータケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×42.5×12 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
8,000 税込8,800
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、D232V-CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
44,100 税込48,510
3日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DFX-422CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
40,000 税込44,000
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,700 税込13,970
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,700 税込48,070
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAC01R2L、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
50,000 税込55,000
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,100 税込47,410
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAC01R2L
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,100 税込47,410
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:D-SUB25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
36,800 税込40,480
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
3日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
8,200 税込9,020
3日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
3日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔D-SUB25P オス 結線クロス
1本
2,100 税込2,310
3日以内出荷

デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱FXCPU(ミニDIN8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考GP2000-CBLFX/5M-01、GP2000-CBLFX/1M-01対応品 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
3日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて 性能屈曲:可動 形状モータ側:ストレートプラグ シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
32,930 税込36,223
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考GP230-IS11-0対応品 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
3日以内出荷

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
15,840 税込17,424
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱表示器 A9xxGOT(DB25P)⇔MELSEC-FX/QnA/ACPU(DB25P)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

デジタル表示器GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考GP410-IS00-0対応品 規格RS-232C 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP67 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
1本
31,440 税込34,584
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)3 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス 結線コンバータ
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 構成(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
1セット
43,100 税込47,410
4日以内出荷

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(3m) PC側:25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
3日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)、DAD01R4H
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
1セット
43,700 税込48,070
4日以内出荷

シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P 結線ストレート
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
11,400 税込12,540
4日以内出荷

デジタル表示器GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱QnA/ACPU(25P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考CA3-CBLA-01対応品 規格RS-422 端子D-SUB9P⇔D-SUB25P RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
36,800 税込40,480
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示器 GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考ZC9CBA51対応品 規格RS-422 端子バラ線⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

デジタル GP4000/GP3000/ST3000(9P)⇔三菱FX計算機リンク(25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子バラ線⇔D-SUB9P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 A9xxGOT(D-SUB25P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
4日以内出荷

デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱QnA/A計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子バラ線⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考GP000-IS02-MS対応品 規格RS-232C 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 F9xxGOT(D-SUB9P)⇔計算機リンク(D-SUB25P)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

関連キーワード