368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ブラック コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて 性能屈曲:可動 形状モータ側:ストレートプラグ シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
7,130 税込7,843
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
1セット
67,900 税込74,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A1-L 許容曲げ半径(mm)45以上、45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
24,170 税込26,587
32日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP20 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A1-L 許容曲げ半径(mm)45以上、45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
9,240 税込10,164
32日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A2-L 許容曲げ半径(mm)45以上、45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
24,170 税込26,587
32日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP20 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A2-L 許容曲げ半径(mm)45以上、45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
9,240 税込10,164
32日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
33,280 税込36,608
32日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP20 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
9,520 税込10,472
32日以内出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,440 税込4,884
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、105、80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
33,280 税込36,608
32日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:固定 長さ(m)0.3 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法中継 保護等級IP20 形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、105、80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
9,520 税込10,472
32日以内出荷

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,410 税込3,751
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー 適合用途盤内用 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
4,860 税込5,346
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
3,940 税込4,334
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
ブルー コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
4,300 税込4,730
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,140 税込3,454
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
5,780 税込6,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125
1本
4,760 税込5,236
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラック コード種類(光コード)POFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用 コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
5,030 税込5,533
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,020 税込4,422
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内用 HCSタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,440 税込20,284
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
7,790 税込8,569
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
7,000 税込7,700
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー 適合用途盤内用 コネクタ1LCコネクタ コネクタ2LCコネクタ
1本
4,260 税込4,686
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時) 許容荷重(N)147(非固定時張力) コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時) 適合用途盤内用 使用湿度範囲(%RH)0~95 伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃) コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
6,790 税込7,469
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ
エコ商品
IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット 取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け ポート数PoE対応:1 消費電力(W)15.9 電源PoE給電(IEEE802.3at) 適合外径(Φmm)4.5~6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず) 保護等級IP67 入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。) アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本 伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps 伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB) 電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。) 周波数(GHz)2.4/5 動作温度範囲(℃)-20~60 ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
1本
9,240 税込10,164
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
1本
7,420 税込8,162
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125
1本
3,590 税込3,949
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,280 税込6,908
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
1本
11,620 税込12,782
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
1本
9,360 税込10,296
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,560 税込5,016
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,140 税込4,554
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
1本
5,040 税込5,544
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
1本
5,460 税込6,006
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
8,440 税込9,284
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
7,060 税込7,766
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)