「m35 1.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1.5kW。2000r/min 1.5kW。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)12.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)12.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)11.8
シールド無
定格温度(℃)60
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)11.8
シールド無
定格温度(℃)60
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)12.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)11.8
シールド無
定格温度(℃)60
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min 900W、 2kW、 3kW。【400V】。3000r/min 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min 900W、 2kW、 3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80、80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力固定
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min 1.5kW。2000r/min 1、5kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80、80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80、80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)4.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
関連キーワード