カテゴリ

  • メカニカル部品(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,236)
  • IKO(日本トムソン)(1,177)
  • ホンダ(860)
  • BIGM(丸山製作所)(838)
  • ミツビシ(588)
  • Igus(イグス)(425)
  • ニッサン(342)
  • MAZDA(マツダ)(318)
  • コノエ(283)
  • ニッセイ(229)
  • CKD(216)
  • 三木プーリ(216)
  • Puig (プーチ)(206)
  • コガネイ(198)
  • サンコー(三甲)(192)
  • マルヤス電業(181)
  • マキシンコー(141)
  • KTM(139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r30」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>ダイヤトレンド
32,900税込36,190
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>ダイヤトレンド
241,890税込266,079
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>ダイヤトレンド
201,950税込222,145
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 2kW、3kW2000r/min  ; 2kW、3kW1000r/min  ; 2kW【400V】3000r/min  ; 3kW2000r/min  ; 3kW1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当>ダイヤトレンド
136,120税込149,732
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>ダイヤトレンド
136,120税込149,732
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V)】3000r/min  ; 1.5kW2000r/min  ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>ダイヤトレンド
122,900税込135,190
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW2000r/min  ; 1kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>ダイヤトレンド
147,540税込162,294
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>ダイヤトレンド
100,280税込110,308
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 2kW、3kW2000r/min  ; 2kW、3kW1000r/min  ; 2kW【400V】3000r/min  ; 3kW2000r/min  ; 3kW1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>ダイヤトレンド
64,420税込70,862
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1.5kW2000r/min  ; 1.5kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>ダイヤトレンド
64,420税込70,862
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW2000r/min  ; 1kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>ダイヤトレンド
43,350税込47,685
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>ダイヤトレンド
76,080税込83,688
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>ダイヤトレンド
61,680税込67,848
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>ダイヤトレンド
42,320税込46,552
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW【400V】3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当>ダイヤトレンド
33,080税込36,388
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当>ダイヤトレンド
43,080税込47,388
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>ダイヤトレンド
18,790税込20,669
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当>ダイヤトレンド
34,830税込38,313
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>ダイヤトレンド
286,650税込315,315
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当>ダイヤトレンド
152,870税込168,157
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>ダイヤトレンド
140,040税込154,044
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当>ダイヤトレンド
103,780税込114,158
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>ダイヤトレンド
69,080税込75,988
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>ダイヤトレンド
68,590税込75,449
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>ダイヤトレンド
184,400税込202,840
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW【400V】2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>ダイヤトレンド
92,520税込101,772
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>ダイヤトレンド
59,240税込65,164
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>ダイヤトレンド
78,230税込86,053
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】3000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW2000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW1000r/min  ; 2kW、 3kW、 4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>ダイヤトレンド
44,680税込49,148
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>ダイヤトレンド
25,100税込27,610
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>ダイヤトレンド
79,680税込87,648
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>ダイヤトレンド
62,980税込69,278
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>ダイヤトレンド
41,330税込45,463
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>ダイヤトレンド
31,050税込34,155
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
74,570税込82,027
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST5024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
74,170税込81,587
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST352W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
54,780税込60,258
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
53,990税込59,389
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
45,720税込50,292
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
44,670税込49,137
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ