154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:表示器側D-SUB9Pレセプタクル⇔PC側D-SUB25Pプラグ アズワン品番67-4805-62
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P簡易変換アダプタ
用途DAFXIH-CABコンバータケーブルをお持ちの方がパソコン側 D-SUB9Pと接続するためのアダプタです クロ 規格RS-232Cアダプタ 端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB9P メス 結線ストレート
1本
4,200 税込4,620
3日以内出荷

MELSEC-QnA/ACPU/FX(D-SUB25P)/AモーションコントローラCPU対応長距離用コンバータ
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン側D-SUB9P→D-SUB25Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側D-SUB25Pと接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
15,600 税込17,160
4日以内出荷

1本
15,600 税込17,160
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
14,500 税込15,950
4日以内出荷

パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
60日以内出荷

シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます 規格RS-422アダプタ 端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
1本
4,200 税込4,620
3日以内出荷

パソコン側D-SUB9P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側ハーフピッチ14Pと接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P オス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
60日以内出荷

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能 規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
26,200 税込28,820
3日以内出荷

三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ 長さ(m)3 規格RS-232C 端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6Pオス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
当日出荷

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P 規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
29,920 税込32,912
3日以内出荷

GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応
仕様●製品全長:0.2m●コネクタ形状:機器側D-SUB9Pプラグ⇔表示器側ミニDIN6Pプラグ アズワン品番67-7173-01
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
クロ 質量(g)110 備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) ケーブル長(m)2 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
19,400 税込21,340
3日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクル アズワン品番67-4804-06
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB9P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)125 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1 クロ 質量(g)110 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本ほか
36,800 税込40,480
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,100 税込8,910
当日出荷

パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)80 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
当日出荷

三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線コンバータ
1本
10,400 税込11,440
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
11,000 税込12,100
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)7 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,200 税込10,120
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,100 税込8,910
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)15 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
13,800 税込15,180
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
3日以内出荷

パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3 クロ 質量(g)本体:45、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)30 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換> 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
12,700 税込13,970
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)7 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,200 税込10,120
4日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,100 税込6,710
4日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)15 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
13,800 税込15,180
3日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,100 税込6,710
3日以内出荷