2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。
質量(g)432 電源(V)DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付 ポート数シリアル:2ポート 消費電力(W)3.2 接続方式ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×95×140mm 動作温度(℃)-10~60 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u プロトコルICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP 通信速度50bps~921.6kbps RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフト設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)
1台
34,800 税込38,280
当日出荷

AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
1セット
87,500 税込96,250
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)