カテゴリ

  • 電気材料(36)
    • 光ファイバーケーブル(36)
  • パソコン/周辺機器(51)
    • 光ファイバーケーブル(51)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ALPSystems(3)
  • エレコム(5)
  • RS PRO(36)
  • 日東工業(2)
  • エイム(1)
  • サンワサプライ(45)
  • POFC(6)
  • エイム電子(8)
  • 三菱マテリアル(33)
  • 京セラ(32)
  • イスカル(26)
  • StarTech.com(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • サンドビック(15)
  • タンガロイ(13)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(13)
  • Canon(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-lc」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)マルチモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)ダイヤトレンド
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSCGI型光ファイバケーブル環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,998税込7,698
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯)ダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯)ダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯)ダイヤトレンド
69,980税込76,978
1本
21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯)ダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<屋内 可動用>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<屋内 可動用>2~10mダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル