67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,498 税込4,948
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
7,598 税込8,358
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
7,698 税込8,468
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
4,598 税込5,058
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
4,498 税込4,948
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:7m アズワン品番67-7289-83
1本
9,598 税込10,558
24日以内出荷

SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
4,898 税込5,388
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
9,498 税込10,448
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
5,698 税込6,268
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
5,998 税込6,598
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95 最大消費電力(W)3 芯数2芯 光出力-9dBm~-3dBm 動作温度(℃)-25~70 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ) 発光波長(nm)1310 受信感度-3dBm~-24dBm ファイバータイプシングルモード
1台
36,000 税込39,600
当日出荷

SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95 最大消費電力(W)3 芯数2芯 光出力-9dBm~-3dBm 動作温度(℃)-25~70 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ) 発光波長(nm)1310 受信感度-3dBm~-21dBm ファイバータイプマルチモード
1台
32,400 税込35,640
当日出荷

1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時) コネクタLC⇔SC 耐久性【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,020 税込4,422
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)