「sf-30」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min 3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)13.4
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1.5kW。2000r/min 1.5kW。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 2kW、3kW。2000r/min 2kW、3kW。1000r/min 2kW。【400V】。3000r/min 3kW。2000r/min 3kW。1000r/min 2kW、3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW。2000r/min 1kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)40mm以上
仕上外径(mm)6.8
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
4芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
8芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
【CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ケーブル(GI G50/125タイプ) 屋外用(補強)LAPシース】。「CC-Link協会」推奨試験に合格の光ファイバーケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
取扱い終了
関連キーワード