煙り臭いを吸い込むホットプレートです。
油を油受け皿に落とすので油跳ねが少なくヘルシーに食べれます。
万能プレートに取替えれば色々な料理もできます。
プレートの表面はノンスティックコーティングをしているので焦げ付かず洗浄が簡単です。
用途焼肉などを焼く、その他料理に使用
質量(kg)4.8
消費電力(W)1100
コード長さ(m)約1.5
最高温度(℃)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×14
関連資料(0.47MB)
取扱説明書(0.27MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
家飲みで、一人で、または友人恋人と二人でお手軽に焼肉か鍋でもしよう!
でも、家で焼肉となると、臭いや煙がどうしても気になる…
そんな方にピッタリなのが、一人焼肉・鍋プレート『プチソトコン』です。
「プチソトコン」7つのポイント!!
1台で2役!焼肉とお鍋ができる!
強力ファンで煙が出ない!臭いもカット!
誘導プレートで油を水に落としてカット!
洗浄が簡単なノンスティックコーティング!
3つの安全装置!(自動温度調節装置・加熱防止装置・1時間30分で自動OFF機能)
焼肉プレートと受け皿だけの簡単洗浄!
もちろん2人でも楽しめる!
寸法(mm)本体:110×305×126、焼肉プレート:230×70、専用鍋:230×115
直径(Φmm)230
高さ(mm)110
質量(g)本体:1255、焼肉プレート:408、専用鍋:845
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
温度調節範囲(℃)80~260
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード