MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社)のページです。MK(丸喜金属本社)は、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在262件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 丸喜金属本社
所在地〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目11番24号
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モヘアシール MK(丸喜金属本社)

    モヘアシール

    MK(丸喜金属本社)
    399税込439
    1巻(2.5m)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5
  • アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)

    アルミキャスト棚受

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)材質アルミダイカスト棚受け金具L型棚受け
  • 義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-170

    MK(丸喜金属本社)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
  • 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)

    帽子に掛ける保護グラス

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。セット内容マイクロファイバーソフトケース幅(mm)145材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)高さ(mm)48質量(g)19規格JIS規格同等品レンズ色クリア寸法(cm)約4.8×14.5×1.5機能防傷加工角度調整範囲コーティングハードコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高さがサイズ豊富です。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
  • ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム蝶番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
  • PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)

    PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ

    MK(丸喜金属本社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
  • 義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-685

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上マットブラックねじ穴数8
  • ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アジャストゴンベ HL

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
    用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受(スチール)

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質スチールホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
  • MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)

    MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
  • ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム丁番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス棚受

    MK(丸喜金属本社)
    509税込560
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
    棚受け金具L型棚受け
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    鉄の等辺の隅金です。
    用途補強材など多用途にお使い下さい。材質仕上ユニクロ
  • O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社)

    O型ハンドル ステンレス製

    MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
    用途ガラスドアやスチールドアのハンドルにセット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)70寸法D(mm)25適合扉厚(mm)10~40
  • マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)

    マグネット戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上部のゴムが回転します。
    用途木質・コンクリート兼用付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂
  • MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)

    MK ワーク戸当 フック付 45mm WB

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
    用途内装建具用。トラスコ品番356-0783ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
  • ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)

    ウエイト戸当 アンカー用

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重量扉用で、耐久性に優れています。
    用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
  • 黒トランク取手 スチール製 MK(丸喜金属本社)

    黒トランク取手 スチール製

    MK(丸喜金属本社)(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    キャリーボックス用の代表的な取手です。
    用途キャリーボックスなど材質スチール
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
  • 公団戸当 MK(丸喜金属本社)

    公団戸当

    MK(丸喜金属本社)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
    用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
  • アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)

    アウトセット用L型ストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 3.8×25材質鋼板+樹脂仕上黒色
  • プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)

    プッシュロック機能付ドアストッパー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
  • フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)

    フック付ボックス戸当

    MK(丸喜金属本社)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16ヘアライン高さ(mm)62
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)

    シグナル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 4.1×25材質真鍮+樹脂寸法(mm)90
  • 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • 公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)

    公団戸当用(ゴムのみ)

    MK(丸喜金属本社)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
  • マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ステン兼用打掛 80mm

    MK(丸喜金属本社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
    付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)

    上枠付戸当

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)105幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)115質量(g)80
  • マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ST締付打掛 70mm

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
  • オート鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    オート鎌錠

    MK(丸喜金属本社)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
    用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
  • PC-04 帽子に掛けるフェイスガード MK(丸喜金属本社)

    PC-04 帽子に掛けるフェイスガード

    MK(丸喜金属本社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8314材質フレーム、カバー:ポリカーボネート寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170レンズ色クリア角度調整範囲テンプル色ブラック装着方法帽子取付
  • HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    HSK ステンレス丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨