白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。
色白
付属品座金ワッシャー
材質スチレン系エラストマー
材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
材質ステンレス(SUS304)
付属品皿木ねじ3.5×25(8本)
トラスコ品番114-1633
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
質量(g)130
耐荷重(kg)40(2個使用時)
寸法D2(mm)11
ねじ穴数8
穴径(mm)6
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。
材質鉄
仕上ユニクロ
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。
材質スチロール樹脂
色ミルキーホワイト
キャリーボックス用の代表的な取手です。
用途キャリーボックスなど
材質スチール
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
材質スチール
耐荷重(kg)160(2本使用時)
寸法t(mm)4.5
付属品木ねじ
色ホワイト
寸法W(mm)38
板厚(mm)4.5
ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16
表面仕上げホワイト
棚受け金具L型棚受け
仕上塗装(シャンパンカラー)
材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM
付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16
仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリア
質量(g)19
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
セット内容マイクロファイバーソフトケース
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
コーティングハードコート
角度調整範囲○
高さ(mm)48
幅(mm)145
機能防傷加工
寸法(cm)約4.8×14.5×1.5
規格JIS規格同等品
用途木質・コンクリート兼用
材質樹脂
付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
用途木質・コンクリート兼用
材質真鍮+樹脂
付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
色ヘアライン
付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
高さ(mm)62
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして
材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ
トラスコ品番144-1581
セット内容皿木ねじ(3.1×20)
全長(mm)90.4
色シルバー
質量(g)84.1
表面仕上げヘアライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12
仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
用途木質・コンクリート兼用
仕上マットブラック
材質真鍮+樹脂
付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプコ型
形状固定
型式C-2350型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様取付け用座金ワッシャー付
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304
付属品ステン皿木ネジ 3.8×25
トラスコ品番811-0864
長さ(mm)80
幅(mm)64
寸法(mm)80
質量(g)120
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用
仕上クローム
材質真鍮+樹脂
付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
種類旗丁双
横(mm)100
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1400シリーズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ