材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
タイプA型(Vレール用)
寸法W1(mm)14
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2202
材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)47
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2148
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)48.7
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
寸法D2(mm)7
寸法W1(mm)14
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。
シリーズC-2150シリーズ
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
上下調整±3mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型
形状固定
型式C-1150型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳物
金具仕上ユニクロメッキ仕上
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
上下調整±3mm
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
上下調整±3mm
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプY型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車Y型(Y型レール用)
トラスコ品番148-2140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途網戸、小窓、高窓用
タイプ丸型
仕様丸型の戸車
トラスコ品番146-1670
材質車/真鍮 13Φ 丸
質量(g)14.4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用
タイプ丸型
車輪径(Φmm)25
仕様丸型の戸車
トラスコ品番146-1717
材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型
質量(g)49.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車A型(V型レール用)
トラスコ品番146-0140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1400シリーズ
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-2500シリーズ
タイプV型
材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-1350シリーズ
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズS-3750シリーズ
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1500シリーズ
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプコ型
形状固定
型式C-2350型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-1450シリーズ
タイプ平型
形状固定
型式C-2400型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
シリーズS-3100シリーズ
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズS-3650シリーズ
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60
トラスコ品番119-8726
形状固定
型式C-2000型
ブレーキナシ
質量(kg)0.53
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
タイプV型
車輪幅(mm)20
取付高(mm)69
金具仕上クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)15×11
取付寸法X×Y(mm)70
取付座A×B(mm)32×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。
シリーズC-1600シリーズ
仕様シングルベアリング
材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール
車輪幅(mm)20
取付座A×B(mm)45×32
取付穴径P(mm)8.2
取付ピッチX(mm)25
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-2450シリーズ
関連キーワード