38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型 材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ポムベア戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) 寸法D2(mm)7 寸法W1(mm)14
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 上下調整±3mm
1個
899 税込989
当日出荷

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 上下調整±3mm
1個
379 税込417
4日以内出荷

材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)30 タイプA型(Vレール用) ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 上下調整±3mm
1個
669 税込736
4日以内出荷

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用 タイプ丸型 車輪径(Φmm)25 仕様丸型の戸車 トラスコ品番146-1717 材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型 質量(g)49.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2202 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)47 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
909 税込1,000
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2148 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)48.7 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
659 税込725
当日出荷

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプY型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車Y型(Y型レール用) トラスコ品番148-2140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
489 税込538
当日出荷

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車A型(V型レール用) トラスコ品番146-0140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
499 税込549
当日出荷

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。 タイプコ型 形状固定 型式C-2350型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズC-1350シリーズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズC-1400シリーズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。 シリーズC-2150シリーズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ平型 形状固定 型式C-2400型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型 形状固定 型式C-1150型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳物 金具仕上ユニクロメッキ仕上
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプV型 材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。 タイプL型 材質ダクタイル鋳鉄 シリーズC-1200シリーズ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途アングル、フラットバー用。 タイプV溝型 材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450) シリーズC-1100シリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズS-3750シリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。 シリーズC-1600シリーズ 仕様シングルベアリング 材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール 車輪幅(mm)20 取付座A×B(mm)45×32 取付穴径P(mm)8.2 取付ピッチX(mm)25
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60 トラスコ品番119-8726 形状固定 型式C-2000型 ブレーキナシ 質量(kg)0.53 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 タイプV型 車輪幅(mm)20 取付高(mm)69 金具仕上クロメートメッキ仕上 穴径P(Φmm)15×11 取付寸法X×Y(mm)70 取付座A×B(mm)32×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズS-3650シリーズ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)