14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型 材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ポムベア戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) 寸法D2(mm)7 寸法W1(mm)14
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。 タイプコ型 形状固定 型式C-2350型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型 形状固定 型式C-1150型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳物 金具仕上ユニクロメッキ仕上
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ平型 形状固定 型式C-2400型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプV型 材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズC-1350シリーズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズS-3650シリーズ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズC-1400シリーズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。 シリーズC-2150シリーズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。 タイプ平型 シリーズS-3750シリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)