握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途室内用手すりに
全長(mm)2000
質量(kg)1.5
径(Φmm)35
入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。
用途室内用木製手すり用エンドブラケット
セット内容ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)
形状エンドブラケット
幅(mm)40
全長(mm)74.5
材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂
質量(g)136
適合パイプ径(Φmm)35
関連キーワード