4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車A型(V型レール用) トラスコ品番146-0140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
499 税込549
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2148 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)48.7 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
659 税込725
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2202 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)47 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
909 税込1,000
欠品中