「敷き砂利」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。
危険物の類別非危険物
関連資料(3.63MB)
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質大理石
質量(kg)10
粒サイズ(mm)20
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質元浜砂利
質量(kg)10
粒サイズ(mm)8~12
洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)約18~22
使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)約10
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.24MB)
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
危険物の類別非危険物
関連資料(1.82MB)
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質堆積岩
質量(kg)10
関連キーワード