「石の鉢」の検索結果
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に
材質結晶片岩
色青
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。
木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。
アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。
また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に
材質花崗岩
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに
仕様一丁掛
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上(全面)手ノミ
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
お庭の防犯対策に!踏むとジャリジャリ音が鳴るので、侵入者が嫌がります。
踏むと音が鳴り、防犯対策になります。雑草を抜いた後に敷くと雑草対策になります。
軽くて固い「軽量リサイクル発泡ガラス」でできています。
鉢底用の石としてもお使いいただけます。
用途お庭や勝手口・裏口に続く通路など
質量(kg)10
容量(L)40
サイズ(mm)15~40
材質リサイクル発泡ガラス