カーボンシートマツモト産業当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2色黒JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
エコ・クリーンProマツモト産業¥3,500~税込¥3,850~
1本(750mL)ほか
翌々日出荷
環境対応型多目的洗浄剤です。オレンジオイル配合・生分解性99%天然成分Dリモネン(オレンジ抽出液)を含有し、無リンで安全です。水溶性なので引火する心配はなく安全です。熱安定性が高く、常温から50℃までの洗浄が可能です。濃縮タイプなので汚れや用途に応じて水で希釈して使用できます。幅広い用途で多目的にご使用できます。
用途各種工場内の清掃、頑固な油汚れ、ステンレスの汚れ、手あか落とし(10倍希釈でスポンジ使用)、機械周りの洗浄など液性アルカリ性