マツモト産業

マツモト産業のページです。マツモト産業は、安全保護具・作業服・安全靴、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在72件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
エコ・クリーンPro マツモト産業エコ・クリーンProマツモト産業
3,500税込3,850
1本(750mL)ほか
翌々日出荷
環境対応型多目的洗浄剤です。オレンジオイル配合・生分解性99%天然成分Dリモネン(オレンジ抽出液)を含有し、無リンで安全です。水溶性なので引火する心配はなく安全です。熱安定性が高く、常温から50℃までの洗浄が可能です。濃縮タイプなので汚れや用途に応じて水で希釈して使用できます。幅広い用途で多目的にご使用できます。
用途各種工場内の清掃、頑固な油汚れ、ステンレスの汚れ、手あか落とし(10倍希釈でスポンジ使用)、機械周りの洗浄など液性アルカリ性
カーボンシート片面シリコンコーティング マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティングマツモト産業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350
牛床革手袋背縫い マツモト産業牛床革手袋背縫いマツモト産業
389税込428
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズフリー
WS耐火モルタル マツモト産業WS耐火モルタルマツモト産業
3,898税込4,288
1袋(10kg)
3日以内出荷
水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃
用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに温度(℃)(耐火)1400危険物の類別非危険物
抗菌砂 15kg 特殊抗菌材配合砂 マツモト産業抗菌砂 15kg 特殊抗菌材配合砂マツモト産業
1,498税込1,648
1袋(15kg)
3日以内出荷
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に 左官材料に材質天然砂標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋粒径(mm)2以下
デニム前掛けポケット無 マツモト産業デニム前掛けポケット無マツモト産業
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
材質デニム、ロープ紐サイズ(cm)フリー(H83×W60)
WSドライモルタル マツモト産業WSドライモルタルマツモト産業
699税込769
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
ALC工事・補修用 カルモル マツモト産業ALC工事・補修用 カルモルマツモト産業
3,998税込4,398
1袋(10kg)
3日以内出荷
ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応)使用量(1立米)88袋危険物の類別非危険物
防草サンド 15kg 表土被覆材 マツモト産業防草サンド 15kg 表土被覆材マツモト産業
1,598税込1,758
1袋(15kg)
3日以内出荷
敷くだけで雑草を抑える砂、環境と人にやさしい表土被覆材。固めないので透水性も良く、凍害や白華がありません。 自然な真砂土色で景観を損なわず雑草を抑制しコケやカビなどの繁殖も抑制します。 施工方法 1.草抜き・整地 すでに生えている雑草を根から抜きます地面の凹凸を平らに整え整地します 敷きならし 防草サンドを厚さ1cm以上で元の地面が見えなくなるように均一に敷きならします。その後、散水し地面に馴染ませます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質真砂利、天然砂、天然鉱物標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
除菌サンド 15kg 高温熱処理除菌砂 マツモト産業除菌サンド 15kg 高温熱処理除菌砂マツモト産業
1,298税込1,428
1袋(15kg)
3日以内出荷
[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に仕様抗菌効果無し標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
牛クレスト手袋 マツモト産業牛クレスト手袋マツモト産業
2,598税込2,858
1双
翌々日出荷
材質牛表革サイズフリーサイズ(cm)34
帆布2枚ハギ頭巾 マツモト産業帆布2枚ハギ頭巾マツモト産業
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
材質11号帆布サイズ(cm)フリー(全長46、下部巾45)
デニム前掛けポケット付 マツモト産業デニム前掛けポケット付マツモト産業
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
材質デニム、ロープ紐サイズ(cm)フリー(H83×W60)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
HCホームセメント マツモト産業HCホームセメントマツモト産業
3,798税込4,178
1箱(10kg×3袋)ほか
3日以内出荷
砂入りセメント
用途あらゆる日用左官工事のモルタル材として危険物の類別非危険物
WS早強ドライモルタル マツモト産業WS早強ドライモルタルマツモト産業
1,298税込1,428
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
キャスタブル耐火材 耐火モルタル マツモト産業キャスタブル耐火材 耐火モルタルマツモト産業
6,898税込7,588
1袋(25kg)
3日以内出荷
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など温度(℃)耐火:1400使用量(1立米)69袋危険物の類別非危険物
超速硬型プレミックスモルタル JETモルタル マツモト産業超速硬型プレミックスモルタル JETモルタルマツモト産業
3,598税込3,958
1袋(20kg)
3日以内出荷
あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。
用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど使用量(1立米)98袋危険物の類別非危険物
壁モル サンドベース マツモト産業壁モル サンドベースマツモト産業
2,598税込2,858
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋
防草砂利 15kg マツモト産業防草砂利 15kgマツモト産業
1,698税込1,868
1袋(15kg)
3日以内出荷
防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質天然鉱石(ろう石)使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋
牛床革溶接棒入れ マツモト産業牛床革溶接棒入れマツモト産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質牛床革寸法(cm)Φ8×30
帆布ボンベカバー マツモト産業帆布ボンベカバーマツモト産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質11号帆布
アルミボンベカバー マツモト産業アルミボンベカバーマツモト産業
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
材質耐炎繊維アルミ加工
ターポリンボンベカバー マツモト産業ターポリンボンベカバーマツモト産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
材質ターポリン防炎加工適合ガス酸素寸法(長さL×幅W)(mm)1400×400
牛床革手コンビアテ付(中袖) マツモト産業牛床革手コンビアテ付(中袖)マツモト産業
969税込1,066
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズフリーサイズ(cm)29
牛床革手袋背縫(長) マツモト産業牛床革手袋背縫(長)マツモト産業
1,298税込1,428
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズフリーサイズ(cm)34
牛床革手袋背内縫(長) マツモト産業牛床革手袋背内縫(長)マツモト産業
1,298税込1,428
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズフリーサイズ(cm)34
豚クレスト革手 マツモト産業豚クレスト革手マツモト産業
1,198税込1,318
1双
翌々日出荷
熱、糸に強いアラミド繊維糸を使用しています。水洗い可能です。
材質豚表革サイズL
牛クレスト手袋(床袖) マツモト産業牛クレスト手袋(床袖)マツモト産業
2,298税込2,528
1双
翌々日出荷
材質手部:牛表革、カフス:牛床革サイズフリーサイズ(cm)34
牛クレストレインジャー当付 マツモト産業牛クレストレインジャー当付マツモト産業
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
材質牛表革、手首:マジック
牛床革3本指手袋 マツモト産業牛床革3本指手袋マツモト産業
1,398税込1,538
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズフリーサイズ(cm)31
牛床革足カバー マツモト産業牛床革足カバーマツモト産業
2,998税込3,298
1足
翌々日出荷
材質牛床革サイズ(cm)フリー(丈23、上部巾15、甲部長17)
牛床革腰前掛 マツモト産業牛床革腰前掛マツモト産業
4,298税込4,728
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズ(cm)フリー(H55×W55)
牛床革腕カバー マツモト産業牛床革腕カバーマツモト産業
4,498税込4,948
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズ(cm)フリー(全長52、上部腕回り47、袖口回り31)
牛床革前掛 マツモト産業牛床革前掛マツモト産業
4,398税込4,838
1双
翌々日出荷
材質牛床革
帆布腕カバー マツモト産業帆布腕カバーマツモト産業
1,398税込1,538
1双
翌々日出荷
材質10号帆布サイズ(cm)全長49、上部腕回り44、袖口回り28)
帆布脚絆ボタン式 マツモト産業帆布脚絆ボタン式マツモト産業
1,698税込1,868
1足
翌々日出荷
つま先内側には靴紐に固定するフック付です。
材質帆布6号サイズ(cm)M(丈22、足回り29)