精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。
用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修
厚さ(mm)標準施工厚:3
使用量(1立米)84.8袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約3.93/袋
1袋(20kg)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能
厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm
使用量(1立米)80袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
関連キーワード