3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

マツモト産業WSホワイトモルタル
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。
用途工作や造形用に 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。 セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部 質量(kg/セット)30 危険物の類別非危険物 関連資料(0.58MB) 施工面積(m2)1 混水量(L/袋)約3.2~3.6 塗布厚さ(mm)13
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)