絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト式低圧スプリンクラー イーエス・ウォーターネット

    インパクト式低圧スプリンクラー

    イーエス・ウォーターネット
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
    用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。材質樹脂取付方式オスネジノズル単口ノズル適合圧力(MPa)0.2~0.4口径取付:1/2”仰角(°)25散水方式全円・扇形兼用
  • ニューカップラーメス立上り付 イーエス・ウォーターネット

    ニューカップラーメス立上り付

    イーエス・ウォーターネット
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。メスネジの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
  • クリックTIF四分岐アダプターセット イーエス・ウォーターネット

    クリックTIF四分岐アダプターセット

    イーエス・ウォーターネット
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    四分岐アダプターのセットです。四分岐アダプター×1個、流量制御ペグ×4本、3/5PVCチューブ(約60cm×4本)のセットです。
    型式CTIF-A-08-N
  • クリックTIF用二分岐アダプターセット イーエス・ウォーターネット

    クリックTIF用二分岐アダプターセット

    イーエス・ウォーターネット
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    二分岐アダプターのセットです。二分岐アダプター×1個、流量制御ペグ×2本、3/5PVCチューブ(約60cm×2本)のセットです。
    型式CTIF-A-07
  • マイクロヘッドミニスプレーS イーエス・ウォーターネット

    マイクロヘッドミニスプレーS

    イーエス・ウォーターネット
    ¥819税込¥901
    1個
    8日以内出荷
    播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
    用途限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
  • クリックTIF用一分岐アダプターセット イーエス・ウォーターネット

    クリックTIF用一分岐アダプターセット

    イーエス・ウォーターネット
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
    一分岐アダプターのセットです。一分岐アダプター×1個、ペグ×1本、3/5PVCチューブ(約60cm×1本)のセットです。
    型式CTIF-A-06
  • レインガンコメット163(165) イーエス・ウォーターネット

    レインガンコメット163(165)

    イーエス・ウォーターネット
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
    用途広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ散水範囲(m)直径:39.0~69.0口径取付:1・1/2”仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
  • クリックTIF用一分岐アダプター イーエス・ウォーターネット

    クリックTIF用一分岐アダプター

    イーエス・ウォーターネット
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
    クリックTIF から3/5PVC チューブを介してペグまたは流量制御ペグに接続しかん水を行うためのアダプタです。
    型式CTIF-A-01
  • スキーベース イーエス・ウォーターネット

    スキーベース

    イーエス・ウォーターネット
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    スチール製のスプリンクラー用のベースです。スキー板のようにベースの先端が少し上を向いています。
    型式1" SP-A-SK-1口径1"オスネジ
  • 自動散水タイマーDC6/DC6S イーエス・ウォーターネット

    自動散水タイマーDC6/DC6S

    イーエス・ウォーターネット
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
    用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可付属品電磁弁1台付属材質樹脂タイプ秒単位取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池×2個適合圧力(MPa)0.07~1.0
  • アムノンドリップチューブ吸込み防止型 PCAS16 イーエス・ウォーターネット

    アムノンドリップチューブ吸込み防止型 PCAS16

    イーエス・ウォーターネット
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
    用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量・吸込み防止型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35流量2.2L
  • ラビット・クイックカップラー イーエス・ウォーターネット

    ラビット・クイックカップラー

    イーエス・ウォーターネット
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    ラビット・クイックカップラーの封止用プラグです。20A/25A共通です。材質は黄銅(真鍮)です。
    型式プラグ UC-306呼び径20A、25A
  • 定流量型ドリッパークリックTIF イーエス・ウォーターネット

    定流量型ドリッパークリックTIF

    イーエス・ウォーターネット
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
    必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
    用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型。ラビリンスによる目詰まり防止機能材質強化樹脂
  • 定流量型ドリッパークリックTIF(漏防) CTIF-CNL イーエス・ウォーターネット

    定流量型ドリッパークリックTIF(漏防) CTIF-CNL

    イーエス・ウォーターネット
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
    必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
    用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型・ボタ落ち防止機能付。ラビリンスによる目詰まり防止機能材質強化樹脂
  • 樹脂製継手異径チーズ イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手異径チーズ

    イーエス・ウォーターネット
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    8日以内出荷
    パイプ用の分岐を持つT字型の継手です。分岐部の口径が他の2箇所よりも小さくなっています。
    種別パイプ×パイプ×パイプ材質ポリプロピレン
  • ラビット・クイックカップラー イーエス・ウォーターネット

    ラビット・クイックカップラー

    イーエス・ウォーターネット
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    8日以内出荷
    ラビット・クイックカップラーとメスネジ(管用)の組合わせです。材質は黄銅(真鍮)です。
  • ラビット・クイックカップラー イーエス・ウォーターネット

    ラビット・クイックカップラー

    イーエス・ウォーターネット
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    8日以内出荷
    ラビット・クイックカップラーとタケノコ継手の組合わせです。材質は黄銅(真鍮)です。
  • ラビット・クイックカップラー イーエス・ウォーターネット

    ラビット・クイックカップラー

    イーエス・ウォーターネット
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    8日以内出荷
    ラビット・クイックカップラーとオスネジ(管用)の組合わせです。材質は黄銅(真鍮)です
  • ニューカップラースターターメス イーエス・ウォーターネット

    ニューカップラースターターメス

    イーエス・ウォーターネット
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    ニューカップラーメスとオスネジ(管用)の組合わせです。材質はアルミ合金です。
  • ニューカップラースターターオス イーエス・ウォーターネット

    ニューカップラースターターオス

    イーエス・ウォーターネット
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    ニューカップラーオスとオスネジ(管用)の組合わせです。材質はアルミ合金です。
  • ニューカップラーホース用メス イーエス・ウォーターネット

    ニューカップラーホース用メス

    イーエス・ウォーターネット
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。材質はアルミ合金です。
  • ニューカップラーホース用オス イーエス・ウォーターネット

    ニューカップラーホース用オス

    イーエス・ウォーターネット
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    ニューカップラーオスとホース用継手の組合わせです。材質はアルミ合金です。
  • TIFエンド イーエス・ウォーターネット

    TIFエンド

    イーエス・ウォーターネット
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
    ドリップチューブの終端を封止する部材です。チューブ外径16mm用のタケノコです。
    型式TIF-F-11-16mm規格16mm
  • 427ベースセット SP-427-5-48BX イーエス・ウォーターネット

    427ベースセット SP-427-5-48BX

    イーエス・ウォーターネット
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    全円・扇型兼用の樹脂製スプリンクラー427に樹脂製ベースを取付けたセットです。
    用途スプリンクラー427とスプリンクラー取付用ベース(樹脂)のセットです。水道圧で使用できます。材質樹脂型式SP-427-5-48BX(LQ40付)タイプLQ40付取付方式ワンタッチ継手(ワンタッチ継手は市販耐圧ホースに取付ができます)散水範囲(m)直径:21.0~26.0流量(m3/min)6.3~19.7適合圧力(MPa)0.1~0.35口径取付:15~19mm(ホース)仰角(°)27散水方式全円・扇型兼用
  • アムノンドリップチューブボタ落ち防止型 PCCNL定流16 イーエス・ウォーターネット

    アムノンドリップチューブボタ落ち防止型 PCCNL定流16

    イーエス・ウォーターネット
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい及び養液栽培に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
    用途定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量・ボタ落ち防止型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35流量2.2L
  • ウォーターマスターⅡ ES-WGC-4-E イーエス・ウォーターネット

    ウォーターマスターⅡ ES-WGC-4-E

    イーエス・ウォーターネット
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    プログラム入力することで色々なかん水サイクルを実現できる汎用性のある低価格なかん水コントローラーです。低価格を実現、経済性を追及した高機能かん水コントローラー。効率、効果的な散水、かん水の自動制御に。簡単操作、高機能内臓の100V商用電源タイプ。
    用途プログラムは6本まで設定可能。電磁弁数は標準で4ch、最大で24chまで4ch単位で増設可能(専用カートリッジ使用)。かん水は曜日指定/間隔日指定/偶数・奇数日指定から選択。かん水時間は1分から9時間59分59秒まで。かん水開始時刻はプログラム1本当り8つまで。手動かん水も可能。停電保護機能。主バルブ・ポンプ連動可能、各種センサー取付け可能。仕様設定可能プログラム数:6本型式ES-WGC2 4ch (ES-WGC-4-E)取付方式壁面にネジ止め電源(V)AC100出力AC24V 1A
  • スパイク37 イーエス・ウォーターネット

    スパイク37

    イーエス・ウォーターネット
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    アクアスマートを地面から立てて取り付ける丈夫で打込みやすいスパイクです。
    型式MS-A-S37全長(mm)337
  • ソレノイドAC/AC24V イーエス・ウォーターネット

    ソレノイドAC/AC24V

    イーエス・ウォーターネット
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。
    用途緩動電磁弁21T-G-2W用型式S-390-T-2W-P AC24Vタイプ2方2芯電源(V)AC24
  • クリックTIF用四分岐アダプター イーエス・ウォーターネット

    クリックTIF用四分岐アダプター

    イーエス・ウォーターネット
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
    クリックTIF から4分岐して、ペグまたは流量制御ペグを接続するアダプタです。
    型式CTIF-A-03-N
  • クリックTIF用二分岐アダプター イーエス・ウォーターネット

    クリックTIF用二分岐アダプター

    イーエス・ウォーターネット
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
    クリックTIF から2分岐して、ペグまたは流量制御ペグを接続するアダプタです。
    型式CTIF-A-02
  • スプリンクラースパイク(メタル) イーエス・ウォーターネット

    スプリンクラースパイク(メタル)

    イーエス・ウォーターネット
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    スプリンクラー427・423等を取付可能なメタル製のアルミ合金製スパイクです。
    型式SP-A-46M ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手オス
  • スパイク(アクセサリー) イーエス・ウォーターネット

    スパイク(アクセサリー)

    イーエス・ウォーターネット
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    マイクロヘッドを地面から立てて取り付けるスパイクです。全長は340mmです。
    型式7110-A-15寸法(Φ×mm)20×340
  • TIFアンカーペグ イーエス・ウォーターネット

    TIFアンカーペグ

    イーエス・ウォーターネット
    ¥149税込¥164
    1個
    8日以内出荷
    ドリップチューブを地面に固定するのに使います。チューブ外径16mm用です。
    型式TIF-F-15 16mm用規格16mm用
  • ロッド(1.5m×6mm)(アクセサリー) イーエス・ウォーターネット

    ロッド(1.5m×6mm)(アクセサリー)

    イーエス・ウォーターネット
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    マイクロヘッドを地面から立てて取り付けるロッドです。全長は1.5mです。
    型式7110-A-13寸法(mm×m)Φ6×1.5
  • TIFチーズコネクター イーエス・ウォーターネット

    TIFチーズコネクター

    イーエス・ウォーターネット
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    ドリップチューブをチーズ形状に分岐する継手で、3口ともタケノコです。
    型式TIF-F-07 16mm口径取付:16mm
  • 樹脂製継手片メスネジ付エルボ イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手片メスネジ付エルボ

    イーエス・ウォーターネット
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
    L字型に接続する継手です。一方がパイプ、他方がメスネジの継手です。
    種別パイプ×メスネジ材質ポリプロピレン
  • TIF接続チューブ イーエス・ウォーターネット

    TIF接続チューブ

    イーエス・ウォーターネット
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    接続用のポリエチレンチューブです。ドリッパーはついていません。
    型式TIF-PE 16mm 100m巻長さ(m)100規格16mm
  • ワンタッチ継手メス×タケノコ イーエス・ウォーターネット

    ワンタッチ継手メス×タケノコ

    イーエス・ウォーターネット
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    ホース接続用の逆止機能付樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
    型式LQ44逆止付 5/8-3/4規格5/8-3/4継手片側:ワンタッチ継手メス、ホース用継手(15~19mmのホース)
  • 樹脂製継手チーズ イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手チーズ

    イーエス・ウォーターネット
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    8日以内出荷
    パイプ用の分岐を持つT字型の継手です。口径は3つすべて同じです。
    種別パイプ×パイプ×パイプ材質ポリプロピレン
  • クリックTIF用流量制御ペグ イーエス・ウォーターネット

    クリックTIF用流量制御ペグ

    イーエス・ウォーターネット
    ¥149税込¥164
    1個
    8日以内出荷
    クリックTIF から3/5PVC チューブを介して作物へのかん水を行う末端部材です。本部材を土壌へ挿入することで土壌内へかん水を行います。本部材は3/5PVCチューブ挿入部分に定流量機能がついております。定流量型ですので高低差がある場合には特に有効です。
    型式CTIF-A-05