2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネットPRV075(圧力制御弁)
マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。家庭用及び工業用水の給水全般。
材質樹脂 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側) 口径取付:3/4”(20A) 関連資料(0.05MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットPRV100(圧力制御弁)
スプリンクラーかんがい用枝管やマイクロかんがい及び点滴かんがい用ヘッダー管の低圧分水。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整・均一化。家庭用及び工業用水の給水全般。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる、高機能制御弁です。利用者本位のシンプルな構造は、耐久性・メンテナンス性に優れています。 材質樹脂 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側) 口径取付:1”(25A) 流量範囲(m3/h)0.1~7.0 関連資料(0.05MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)