「ネット 果樹用」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型。ラビリンスによる目詰まり防止機能
材質強化樹脂
関連資料(0.05MB)
必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型・ボタ落ち防止機能付。ラビリンスによる目詰まり防止機能
材質強化樹脂
関連資料(0.05MB)
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
材質樹脂
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:8.5~15.0
適合圧力(MPa)0.1~0.3
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)4
散水方式全円
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.03MB)
散水方式全円
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.06MB)
散水方式全円
距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。
材質ポリエチレン樹脂
長さ(m)200
規格定流量型
口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)
適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35
関連資料(0.14MB)
流量2.2L
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。
材質樹脂
取付方式オスネジ
ノズル単口ノズル
適合圧力(MPa)0.2~0.4
口径取付:1/2”
仰角(°)25
散水方式全円・扇形兼用
定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい及び養液栽培に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止
材質ポリエチレン樹脂
長さ(m)200
規格定流量・ボタ落ち防止型
口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)
適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35
関連資料(0.13MB)
流量2.2L
定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止
材質ポリエチレン樹脂
長さ(m)200
規格定流量・吸込み防止型
口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)
適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35
関連資料(0.12MB)
流量2.2L
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
材質樹脂
型式茶(SP-502L 2.8mm)
色茶
取付方式メスネジ
ノズル口径(Φmm)2.8
散水範囲(m)直径:11.0~14.0
適合圧力(MPa)0.1~0.3
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)9
散水量(L/分)3.5~6.0
散水方式全円
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
材質樹脂
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:12.0~15.5
適合圧力(MPa)0.15~0.35
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)18
散水方式全円
ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。
材質アルミ合金
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:39.0~69.0
口径取付:1・1/2”
関連資料(0.14MB)
仰角(°)23
散水方式全円・扇型兼用
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。
材質アルミ合金
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.35
口径取付:1・1/2”
関連資料(0.16MB)
仰角(°)23
散水方式全円・扇型兼用
関連キーワード