15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマーBluetooth、電池式
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。 材質ガラス繊維強化ナイロン 電源アルカリ単三電池 2本 適合圧力(MPa)0.07~1.0 バルブ1(電磁弁内蔵) 関連資料(0.13MB) 防水性防水(IP-68)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッド逆吊用ローター
頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.21MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット自動散水タイマーDC6/DC6S
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可 付属品電磁弁1台付属 材質樹脂 タイプ秒単位 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池×2個 適合圧力(MPa)0.07~1.0 関連資料(0.19MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーS
播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニミスト
90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途微細水滴で高い散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.06MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターS
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターL
広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.05MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーL
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.06MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッド扇形ミニスプレー(半円)
扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式半円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。 材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)200 規格定流量型 口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9) 適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35 関連資料(0.14MB) 流量2.2L
1巻(200m)
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット定流量型ドリッパークリックTIF
必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型。ラビリンスによる目詰まり防止機能 材質強化樹脂 関連資料(0.05MB)
1個
259 税込285
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適! 材質樹脂 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池 適合圧力(MPa)0.1~0.7 防水仕様IP-68 バルブ1(電磁弁内蔵)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型・ボタ落ち防止機能付。ラビリンスによる目詰まり防止機能 材質強化樹脂 関連資料(0.05MB)
1個
259 税込285
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい及び養液栽培に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止 材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)200 規格定流量・ボタ落ち防止型 口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9) 適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35 関連資料(0.13MB) 流量2.2L
1巻(200m)
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止 材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)200 規格定流量・吸込み防止型 口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9) 適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35 関連資料(0.12MB) 流量2.2L
1巻(200m)
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)