4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ低圧(赤)
水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa以下で、作動圧力は0.03MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです
型式Φ16TIF-F-A40L タイプ低圧(赤) 規格Φ16 作動圧力範囲(MPa)0.03 適合圧力(MPa)0.17以下 関連資料(0.12MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ高圧(黒)
水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa~最大1.0MPaで、作動圧力は0.09MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです。
型式Φ16TIF-F-A40H タイプ高圧(黒) 規格Φ16 作動圧力範囲(MPa)0.09 適合圧力(MPa)0.17~最大1.0 関連資料(0.12MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ高圧(黒)
樹脂製自動水抜き弁で、停止時に残圧をゼロにするバルブです。水圧がかかると閉じます。使用圧力は1.0MPa以下で、作動圧力は低圧用が0.03MPa、高圧用が0.09MPaです。取付口径は3/4”オスネジです
型式高圧(黒)3/4オスSP-A-A40H タイプ高圧(黒) 規格3/4オス 作動圧力範囲(MPa)0.09 適合圧力(MPa)0.17~最大1.0 関連資料(0.12MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ低圧(赤)
樹脂製自動水抜き弁で、停止時に残圧をゼロにするバルブです。水圧がかかると閉じます。使用圧力は1.0MPa以下で、作動圧力は低圧用が0.03MPa、高圧用が0.09MPaです。取付口径は3/4”オスネジです
型式低圧(赤)3/4オスSP-A-A40L タイプ低圧(赤) 規格3/4オス 作動圧力範囲(MPa)0.03MPa 適合圧力(MPa)0.17以下 関連資料(0.05MB)
1個
2,598 税込2,858
欠品中