11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネットレインガンコメットSP-163N(175)
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。 材質アルミ合金 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.35 口径取付:1・1/2” 関連資料(0.16MB) 仰角(°)23 散水方式全円・扇型兼用
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニミスト
90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途微細水滴で高い散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.06MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6004SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 散水範囲(m)直径:14~18 適合圧力(MPa)0.20~0.40 関連資料(0.11MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5022SD-PC
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。
用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8 散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26 適合圧力(MPa)0.25~0.40 関連資料(0.15MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
6,198 税込6,818
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6024SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 散水範囲(m)直径:15~20 適合圧力(MPa)0.20~0.40 関連資料(0.11MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6025SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 型式3.2mm(緑)1/2"オス 規格3.2mm(緑)1/2"オス ノズル口径(Φmm)3.2 散水範囲(m)直径:15~20 高さ(cm)最大水流:103 適合圧力(MPa)0.20~0.40 関連資料(0.11MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)11.1~14.0 散水方式全円
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5024SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 取付方式オスネジ 散水範囲(m)直径:14.0~23.0 適合圧力(MPa)0.15~0.40 口径取付:1/2” 関連資料(0.21MB) 仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化) 散水方式全円
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5022SD-U
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-Uの特徴★。ノズルは単口と双口があります。低圧(1.5MPa)から使用できます。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。
用途低圧(0.15MPa)から使用できます。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール 型式2.5×1.8 1/2"オス 規格2.5×1.8 1/2"オス ノズル口径(Φmm)単口2.5、2.8、双口2.5×1.8、2.8×1.8 散水範囲(m)直径:単口19~23、双口18~23 適合圧力(MPa)0.15~0.40 関連資料(0.12MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)単口:5.2~8.5、双口:7.3~11.4 散水方式全円
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー502L
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。 材質樹脂 型式茶(SP-502L 2.8mm) 取付方式メスネジ ノズル口径(Φmm)2.8 散水範囲(m)直径:11.0~14.0 適合圧力(MPa)0.1~0.3 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)9 散水量(L/分)3.5~6.0 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
11日以内出荷

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501U
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。 材質樹脂 取付方式メスネジ 散水範囲(m)直径:12.0~15.5 適合圧力(MPa)0.15~0.35 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)18 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。 材質樹脂 取付方式メスネジ 散水範囲(m)直径:8.5~15.0 適合圧力(MPa)0.1~0.3 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)4 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)