雨を検知するセンサーです。
用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます
仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付
付属品取付ブラケット、取付ネジ
長さ(mm)147
型式COM-A-RS-2-NC
高さ(mm)127(ブラケット含む)
取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属
定格電気的:AC/DC24V、5A
外径(Φmm)センサー部:24
材質(カバー)樹脂
動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))
関連資料(0.06MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード