35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネットノズル(フォガー用アクセサリー)
フォガー7800シリーズ用のノズルです。
材質樹脂 関連資料(0.03MB)
1個
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6004SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 散水範囲(m)直径:14~18 適合圧力(MPa)0.20~0.40 関連資料(0.11MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6024SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 散水範囲(m)直径:15~20 適合圧力(MPa)0.20~0.40 関連資料(0.11MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6025SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 型式3.2mm(緑)1/2"オス 規格3.2mm(緑)1/2"オス ノズル口径(Φmm)3.2 散水範囲(m)直径:15~20 高さ(cm)最大水流:103 適合圧力(MPa)0.20~0.40 関連資料(0.11MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)11.1~14.0 散水方式全円
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーL
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.06MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5 散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0 適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50 関連資料(0.16MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5024SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 取付方式オスネジ 散水範囲(m)直径:14.0~23.0 適合圧力(MPa)0.15~0.40 口径取付:1/2” 関連資料(0.21MB) 仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化) 散水方式全円
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD-PC
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5 散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0 適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50 関連資料(0.14MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式扇円
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターL
広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.05MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニミスト
90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途微細水滴で高い散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.06MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターS
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーS
播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。 材質高密度樹脂 関連資料(0.08MB)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが9個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (低圧LPD・4/7チューブ) タイプ低圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが2個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)ノズル1本当たり:0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが8個ついています。 材質高密度樹脂 型式橙 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.23
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが3個ついています。 材質高密度樹脂 型式橙 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.23
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。 材質高密度樹脂 型式赤 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.35
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが10個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが11個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (低圧LPD・4/7チューブ) タイプ低圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが6個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5022SD-PC
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。
用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8 散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26 適合圧力(MPa)0.25~0.40 関連資料(0.15MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットインパクト式低圧スプリンクラー
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。 材質樹脂 取付方式オスネジ ノズル単口ノズル 適合圧力(MPa)0.2~0.4 口径取付:1/2” 仰角(°)25 散水方式全円・扇形兼用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5022SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SDの特徴★。SDシリーズのスタンダードです。ノズルは単口と双口があります。5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。ライザーとの組み合わせに最適です。
用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8 散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26 適合圧力(MPa)0.25~0.40 関連資料(0.13MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5022SD-U
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-Uの特徴★。ノズルは単口と双口があります。低圧(1.5MPa)から使用できます。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。
用途低圧(0.15MPa)から使用できます。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール 型式2.5×1.8 1/2"オス 規格2.5×1.8 1/2"オス ノズル口径(Φmm)単口2.5、2.8、双口2.5×1.8、2.8×1.8 散水範囲(m)直径:単口19~23、双口18~23 適合圧力(MPa)0.15~0.40 関連資料(0.12MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)単口:5.2~8.5、双口:7.3~11.4 散水方式全円
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットレインガンコメットSP-163N(175)
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。 材質アルミ合金 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.35 口径取付:1・1/2” 関連資料(0.16MB) 仰角(°)23 散水方式全円・扇型兼用
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが7個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (低圧LPD・1/2"オス) タイプ低圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが5個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・W3/8オス) タイプ高圧LPD 規格W3/8オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット1-フォガー FG-1 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが1個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。下向きノズルが1個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-1 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★。全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。
用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。 材質ポリアセタール 型式4.5mm(茶)×2.5mm 規格4.5mm(茶)×2.5mm ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5 散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0 適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50 関連資料(0.16MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)双口:29.8~38.6 散水方式全円
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッド扇形ミニスプレー(半円)
扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.03MB) 散水方式半円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットマイクロヘッド逆吊用ローター
頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。 関連資料(0.21MB) 散水方式全円
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。 材質樹脂 取付方式メスネジ 散水範囲(m)直径:8.5~15.0 適合圧力(MPa)0.1~0.3 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)4 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501U
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。 材質樹脂 取付方式メスネジ 散水範囲(m)直径:12.0~15.5 適合圧力(MPa)0.15~0.35 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)18 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー502L
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。 材質樹脂 型式茶(SP-502L 2.8mm) 取付方式メスネジ ノズル口径(Φmm)2.8 散水範囲(m)直径:11.0~14.0 適合圧力(MPa)0.1~0.3 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)9 散水量(L/分)3.5~6.0 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷