定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい及び養液栽培に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止
材質ポリエチレン樹脂
長さ(m)200
規格定流量・ボタ落ち防止型
口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)
適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35
関連資料(0.13MB)
流量2.2L
頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.21MB)
散水方式全円
播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.03MB)
散水方式全円
90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途微細水滴で高い散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.06MB)
散水方式全円
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.03MB)
散水方式全円
広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.05MB)
散水方式全円
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.06MB)
散水方式全円
扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.03MB)
散水方式半円
距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。
材質ポリエチレン樹脂
長さ(m)200
規格定流量型
口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)
適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35
関連資料(0.14MB)
流量2.2L
定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止
材質ポリエチレン樹脂
長さ(m)200
規格定流量・吸込み防止型
口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)
適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35
関連資料(0.12MB)
流量2.2L
関連キーワード