小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
材質樹脂
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:8.5~15.0
適合圧力(MPa)0.1~0.3
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)4
散水方式全円
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。
材質樹脂
取付方式オスネジ
ノズル単口ノズル
適合圧力(MPa)0.2~0.4
口径取付:1/2”
仰角(°)25
散水方式全円・扇形兼用
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。
用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8
散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26
適合圧力(MPa)0.25~0.40
関連資料(0.15MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
散水範囲(m)直径:14~18
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.16MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SDの特徴★。SDシリーズのスタンダードです。ノズルは単口と双口があります。5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。ライザーとの組み合わせに最適です。
用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8
散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26
適合圧力(MPa)0.25~0.40
関連資料(0.13MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★。全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。
用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
型式4.5mm(茶)×2.5mm
規格4.5mm(茶)×2.5mm
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.16MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)双口:29.8~38.6
散水方式全円
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
散水範囲(m)直径:15~20
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
型式3.2mm(緑)1/2"オス
規格3.2mm(緑)1/2"オス
ノズル口径(Φmm)3.2
散水範囲(m)直径:15~20
高さ(cm)最大水流:103
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)11.1~14.0
散水方式全円
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
取付方式オスネジ
散水範囲(m)直径:14.0~23.0
適合圧力(MPa)0.15~0.40
口径取付:1/2”
関連資料(0.21MB)
仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.14MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式扇円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-Uの特徴★。ノズルは単口と双口があります。低圧(1.5MPa)から使用できます。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。
用途低圧(0.15MPa)から使用できます。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。
材質ポリアセタール
型式2.5×1.8 1/2"オス
規格2.5×1.8 1/2"オス
ノズル口径(Φmm)単口2.5、2.8、双口2.5×1.8、2.8×1.8
散水範囲(m)直径:単口19~23、双口18~23
適合圧力(MPa)0.15~0.40
関連資料(0.12MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)単口:5.2~8.5、双口:7.3~11.4
散水方式全円
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード