2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適! 材質樹脂 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池 適合圧力(MPa)0.1~0.7 防水仕様IP-68 バルブ1(電磁弁内蔵)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット自動散水タイマーDC6/DC6S
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可 付属品電磁弁1台付属 材質樹脂 タイプ秒単位 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池×2個 適合圧力(MPa)0.07~1.0 関連資料(0.19MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ