「雨量ます」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
材質樹脂
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:12.0~15.5
適合圧力(MPa)0.15~0.35
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)18
散水方式全円
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
材質樹脂
型式茶(SP-502L 2.8mm)
色茶
取付方式メスネジ
ノズル口径(Φmm)2.8
散水範囲(m)直径:11.0~14.0
適合圧力(MPa)0.1~0.3
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)9
散水量(L/分)3.5~6.0
散水方式全円
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
雨を検知するセンサーです。
用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます
仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付
付属品取付ブラケット、取付ネジ
長さ(mm)147
型式COM-A-RS-2-NC
高さ(mm)127(ブラケット含む)
取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属
定格電気的:AC/DC24V、5A
外径(Φmm)センサー部:24
材質(カバー)樹脂
動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))
関連資料(0.06MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
材質樹脂
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:8.5~15.0
適合圧力(MPa)0.1~0.3
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)4
散水方式全円
関連キーワード