1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネット緩動電磁弁(グローブ型)
パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。 材質樹脂 形状グローブ型 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~1.0 口径取付:AC24V 関連資料(0.14MB) 電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)