曜日別特売

オフィスクリーナー

オフィスクリーナー - サンエスエンジニアリング

優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。
植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。

用途
ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として
仕様
液体
使用方法
【1】汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)【2】汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。【3】コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。)
液性
弱アルカリ性
内容量
1個(10L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698329-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする