5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング新サンエス
金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄 形状粉末 適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄 容量(g)500 性質アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(48個)
70,980 税込78,078
6日以内出荷

「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40~80℃です)。浸漬時間:最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。特殊原料配合により、油水分分離が容易に行えます。刺激性が少なく作業者に対して危険性が少ない洗浄剤です。防錆剤入りですので一時的な錆の発生を防ぐことが出来ます。
用途船舶の内燃機関部品のカーボン除去・油脂類の洗浄。吸排気弁・空気圧縮弁・過給機・油洗浄機・分離板・潤滑油クーラーの油側・燃料油加熱器の油側・インタークーラーエアー側フィンなどの洗浄に最適です。船舶(甲板・船倉を含む)自動車・電車及び各種精密部品の洗浄。 成分非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等 pH10.5(3%水溶液) 液性アルカリ性
1個(1kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄 商品タイプ本体 液性アルカリ性(粉末) 使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(600g)
2,198 税込2,418
当日出荷

サンエスエンジニアリングメタルクリーン
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。 pH10.5(20℃) 主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤 液性中アルカリ性 危険物の類別非危険物 性状薄黄色粉末 関連資料商品パンフレット(0.03MB)
1袋(1kg)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)