「不燃性 スプレー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
用途各種金属部品や製品のサビ除去
機械設備の錆除去メンテナンス
塗装の前処理として
使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)
容量(L)20
対応材質金属部品
液性酸性
主な用途サビ除去
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
水溶性・皮膜形成タイプのスパッター防止剤。形成皮膜はほぼ無色透明で鋼との密着性も大変優れています。ほぼ無臭・不燃性ですのでタンク内作業等においても安心です。毒性の強い溶剤等は含有しないので人体に対して高い安全性です。腐蝕性がありませんので機械によるスプレーでも使用可能
用途ステンレス・高張力鋼・軟鋼の溶接時のスパッター付着防止
使用方法1.溶接機等で使用の場合は原液を目安にご使用後、約10~25分で指触乾燥します。(※ハンドスプレーや刷毛、ローラーでご使用の場合は原液~数倍程度が目安です。)2.乾燥後に溶接を行って下さい。
内容量(L)18
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード