10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング低公害性床洗浄剤 Aクリーン
低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。 環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。 弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。 毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。 低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄 使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方! 厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。 食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。 動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。 アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。 毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄 使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングフロアクリーンF1-L
コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤 油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適 フロア―洗浄機械にも対応
用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄 使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください 内容量(L)18 液性アルカリ性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングシャーシブラックリムーバー
整備工場の床に付着したシャーシブラックと油汚れを同時洗浄!シャーシブラックリムーバーは、一般の水系の床洗浄剤ではなかなか落とせないコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類を、油汚れとともに強力除去!自動車関連はもちろん農機関連のお客様でもよくご使用されています。整備工場のコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類と油汚れを同時に溶解洗浄。普通の水溶性フロアクリーナーでは落せなかったシャーシブラックをグリコール系溶剤配合で強力除去。
用途整備工場の床に付着したシャーシブラック・パスター、油汚れの同時洗浄などに。 内容量(L)18 分類炭化水素系 関連資料商品パンフレット(0.16MB)
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングニューソープA
床面の油汚れに特化した乳化分散型の洗浄剤ニューソープA!整備工場などの床やリフト周りなどの油汚れやオイルタンク内の洗浄にも効果的!油汚れに対して洗浄と中和を同時におこなうため、公害性が非常に低く環境配慮性の高い洗浄剤です。自動車ディーラー様の現場工場でも力を発揮しています!。油分を乳化中和処理させて床面を強力洗浄。乳化力が強力で整備工場の床などの洗浄剤として最適。油汚れの洗浄と油の中和を同時に行いますので公害性が少なく水棲生物に対して影響が少ない洗浄剤。
用途油汚れの床や流出した油に。 内容量(L)18 分類炭化水素系 関連資料商品パンフレット(0.15MB)
1缶(18L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングクリッパー
厨房の床面や浴場・洗面所の配管類の消臭除菌洗浄にクリッパー!環境衛生クリーナーとして湯あか・スライム・カビ・藻などを除菌・消臭する洗浄剤です。厨房・浴場・洗面所の配管洗浄・除菌は特に有効!食材などからでる油脂やタンパク質・バクテリアと反応して溶解し除菌洗浄・消臭するため厨房の衛生面が大きく向上します。湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー。厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄。洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能。洗浄と同時に消臭・除菌ができます。
用途厨房・浴場・洗面所などの配管類に付着した湯あかスライム・カビ・藻etc.の除菌消臭洗浄。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜など油脂・タンパク質の溶解洗浄。厨房床面などの洗浄剤・環境衛生管理用の洗浄剤として。 内容量(L)20 主成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤 液性アルカリ性 臭気塩素臭:アルカリ性 性状薄黄色透明液体 関連資料商品パンフレット(0.14MB)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングマイクロンME
主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの! 石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や2次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。 石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。 乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません。
用途整備工場の床面や部品の油洗浄・浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄 液性中性 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングメタルクリーン
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。 pH10.5(20℃) 主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤 液性中アルカリ性 危険物の類別非危険物 性状薄黄色粉末 関連資料商品パンフレット(0.03MB)
1袋(1kg)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングタイヤ痕洗浄剤 F2
水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能 コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。
用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。
1缶(5L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)