7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去 使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングHGクリーン
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし 使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください) 内容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方! 厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。 食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。 動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。 アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。 毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄 使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄 仕様液体 使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください 容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングニューソープA
床面の油汚れに特化した乳化分散型の洗浄剤ニューソープA!整備工場などの床やリフト周りなどの油汚れやオイルタンク内の洗浄にも効果的!油汚れに対して洗浄と中和を同時におこなうため、公害性が非常に低く環境配慮性の高い洗浄剤です。自動車ディーラー様の現場工場でも力を発揮しています!。油分を乳化中和処理させて床面を強力洗浄。乳化力が強力で整備工場の床などの洗浄剤として最適。油汚れの洗浄と油の中和を同時に行いますので公害性が少なく水棲生物に対して影響が少ない洗浄剤。
用途油汚れの床や流出した油に。 内容量(L)18 分類炭化水素系 関連資料商品パンフレット(0.15MB)
1缶(18L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 容量(L)20 液性アルカリ性
1缶(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングシャーシブラックリムーバー
整備工場の床に付着したシャーシブラックと油汚れを同時洗浄!シャーシブラックリムーバーは、一般の水系の床洗浄剤ではなかなか落とせないコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類を、油汚れとともに強力除去!自動車関連はもちろん農機関連のお客様でもよくご使用されています。整備工場のコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類と油汚れを同時に溶解洗浄。普通の水溶性フロアクリーナーでは落せなかったシャーシブラックをグリコール系溶剤配合で強力除去。
用途整備工場の床に付着したシャーシブラック・パスター、油汚れの同時洗浄などに。 内容量(L)18 分類炭化水素系 関連資料商品パンフレット(0.16MB)
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷