オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札!
アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー!
自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。
アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤
油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能
汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理)
成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー
使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄
仕様液体
使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください
容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評!
厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄!
飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄
使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です
一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし
使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください)
内容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。
pH10.5(20℃)
主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤
液性中アルカリ性
危険物の類別非危険物
性状薄黄色粉末
関連資料商品パンフレット(0.03MB)
主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの!
石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や2次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。
石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。
乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません。
用途整備工場の床面や部品の油洗浄・浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄
液性中性
商品タイプ業務用
厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方!
厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。
食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。
動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。
アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。
毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄
使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄
仕様液体
使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。
容量(L)18
液性中性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。
用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌
仕様液体
使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。
容量(L)18
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。
環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。
弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。
毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。
低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄
使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード