5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング消臭剤エアーフル
100%植物性フラノボイド配合の業務用消臭剤。消臭剤エアーフルは室内や車内、ゴミまわりの気になるにおいを撃退!。空気浄化作用もあり室内や車内の空気を正常に!天然植物より抽出した成分のためエタノールのような刺激性が少なく安心して使用できます。植物性抽出液と100%植物性フラノボイドを配合し悪臭をもとから中和分解消臭。幅広い悪臭に効果があり不愉快な臭気を残しません。消臭効果に加えて空気浄化作用もあります。天然の植物より抽出した成分ですので刺激性がなく安心。
用途室内や車内の消臭・ゴミまわりの消臭、さまざまな場所の消臭剤として 仕様液体 使用方法原液のままスプレーで噴霧して使用します。 内容量(L)18 液性中性 香り微香タイプ 危険物の類別非危険物
1個(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 容量(L)20 液性アルカリ性
1缶(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング尿石溶解洗浄 尿石除去剤S
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤! 固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去! 適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。 洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に 使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。) 種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング除菌剤配合 オフィスクリーナー
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として 使用方法1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。) 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング船倉クリーナー
船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。
用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌 仕様液体 使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。 容量(L)18 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷