こんなお得な商品も!
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。
エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。
油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。
従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。
メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。
一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤
成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝
危険物の類別非危険物
農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。
シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。
シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!
用途苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤
使用方法洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液~5倍に薄めて塗布します。2~3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。
液性アルカリ性
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。
pH10.5(20℃)
主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤
液性中アルカリ性
危険物の類別非危険物
性状薄黄色粉末
関連資料商品パンフレット(0.03MB)
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札!
アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー!
自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。
アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤
油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能
汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理)
成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー
使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤
油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適
フロア―洗浄機械にも対応
用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄
使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください
内容量(L)18
液性アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄
使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます
種類粉末
内容量(g)500
分類アルカリ性
危険物の類別非危険物
1袋(500g)
¥898
税込¥988
3日以内出荷
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です
一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし
使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください)
内容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄
仕様液体
使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。
容量(L)18
液性中性
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
農機具などに付着した油・グリス・泥・水あか・シブの汚れをキレイに洗浄。
金属安定性が高く工作機械などの作動油・油性切削油の洗浄に有効。
オフロードで使用する自動車やバイクなどの泥汚れにも効果的かつコスパ高く大活躍!
環境に配慮し開発され洗浄剤で油汚れにスプレーし軽くこするかスチームクリーニングするだけで簡単に汚れを除去します。
使用方法1.汚れの度合いによって原液~100倍に水で希釈します。2.希釈した液を汚れに散布または部品を浸漬します。3.散布または浸漬して約3~10分放置させ後こすり洗いかスチームクリーニングを行ってください。
液性アルカリ性
成分非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー・浸透剤
1個(20L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
機械や部品、塗装やメッキの前処理の洗浄に最適。優れた洗浄力(浸透性・溶解性)を持ち硬化した酸化油やグリス汚れに効果を発揮。濃縮タイプの洗浄剤ですので大変経済的。苛性ソーダなどの高刺激性の物質は配合していないので作業者の安全性が保てます。低残渣タイプなので精密な洗浄に対応
用途各種機械や部品の洗浄。塗装・メッキの前処理洗浄。残渣を残したくない洗浄に
使用方法1使用用途・方法に合わせて希釈します2汚れに噴霧または洗浄物を浸漬します3汚れているところをスポンジなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します
容量(L)20
希釈倍率汚れがひどい場合:3~5倍、汚れが軽度の場合:10~20倍
液性アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
整備工場の床に付着したシャーシブラックと油汚れを同時洗浄!シャーシブラックリムーバーは、一般の水系の床洗浄剤ではなかなか落とせないコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類を、油汚れとともに強力除去!自動車関連はもちろん農機関連のお客様でもよくご使用されています。整備工場のコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類と油汚れを同時に溶解洗浄。普通の水溶性フロアクリーナーでは落せなかったシャーシブラックをグリコール系溶剤配合で強力除去。
用途整備工場の床に付着したシャーシブラック・パスター、油汚れの同時洗浄などに。
内容量(L)18
分類炭化水素系
関連資料商品パンフレット(0.16MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード