油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤
成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類
分類炭化水素系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄
メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去
使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。
用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌
仕様液体
使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。
容量(L)18
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄
仕様液体
使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください
容量(L)20
液性アルカリ性
1缶(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄
形状粉末
適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄
容量(g)500
性質アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(48個)
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
整備工場の床に付着したシャーシブラックと油汚れを同時洗浄!シャーシブラックリムーバーは、一般の水系の床洗浄剤ではなかなか落とせないコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類を、油汚れとともに強力除去!自動車関連はもちろん農機関連のお客様でもよくご使用されています。整備工場のコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類と油汚れを同時に溶解洗浄。普通の水溶性フロアクリーナーでは落せなかったシャーシブラックをグリコール系溶剤配合で強力除去。
用途整備工場の床に付着したシャーシブラック・パスター、油汚れの同時洗浄などに。
内容量(L)18
分類炭化水素系
関連資料商品パンフレット(0.16MB)
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。
シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。
シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!
用途苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤
使用方法洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液~5倍に薄めて塗布します。2~3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。
液性アルカリ性
1個(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
農機具などに付着した油・グリス・泥・水あか・シブの汚れをキレイに洗浄。
金属安定性が高く工作機械などの作動油・油性切削油の洗浄に有効。
オフロードで使用する自動車やバイクなどの泥汚れにも効果的かつコスパ高く大活躍!
環境に配慮し開発され洗浄剤で油汚れにスプレーし軽くこするかスチームクリーニングするだけで簡単に汚れを除去します。
使用方法1.汚れの度合いによって原液~100倍に水で希釈します。2.希釈した液を汚れに散布または部品を浸漬します。3.散布または浸漬して約3~10分放置させ後こすり洗いかスチームクリーニングを行ってください。
液性アルカリ性
成分非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー・浸透剤
1個(20L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄
仕様液体
使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。
内容量(L)20
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード