20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリング 動画あり
サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナー
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去 液性酸性
1缶(4.5L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤
用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして 成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水 使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります) 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング尿石溶解洗浄 尿石除去剤S
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤! 固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去! 適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。 洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に 使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。) 種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 容量(L)20 液性アルカリ性
1缶(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングマイクロンME
主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの! 石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や2次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。 石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。 乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません。
用途整備工場の床面や部品の油洗浄・浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄 液性中性 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンL
鉄板や金網にこびり付きなかなか取れないススや油分をきれいに除去します。 浸け置き洗浄もOKであとはコスってすすぐだけ!金網や鉄板専用洗浄機にも対応しています。
用途金網用の浸漬洗浄に 使用方法1.浸漬洗浄の場合:お湯10Lに対して本剤1L~2Lを溶かしてください。約20~50分金網を浸け置きします。浸け置きの後ナイロンブラシでこすり洗いします。洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗浄)してください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンP
鉄板や金網にこびり付きなかなか取れないススや油分をきれいに除去します。 浸け置き洗浄もOKであとはコスってすすぐだけ!金網や鉄板専用洗浄機にも対応しています。
用途焼肉鉄板用洗浄機ガラガラの液剤として 使用方法1.浸漬洗浄の場合:お湯10Lに対して本剤300gを溶かしてください。約10~50分鉄板を浸け置きします。浸け置きの後ナイロンブラシでこすり洗いします。洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗浄)してください。2.洗浄機使用の場合:洗浄機の仕様にもよりますが通常は水(お湯)10Lに対して本剤100gを溶かしてご使用ください タイプ粉末 商品タイプ業務用
1個(15kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去 使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング除錆剤 C-300
拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
用途各種金属部品や製品のサビ除去 機械設備の錆除去メンテナンス 塗装の前処理として 使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。) 容量(L)20 対応材質金属部品 液性酸性 主な用途サビ除去 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングアルミ専用クリーナーAL
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去 一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容 アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄 使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) タイプ液体 容量(L)18 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング除菌剤配合 オフィスクリーナー
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として 使用方法1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。) 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄 仕様液体 使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください 容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

農機具渋汚れ用洗浄剤 シブ取りマシンクリーナー サンエスエンジニアリング 動画あり
農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。 シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。 シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!
用途苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤 使用方法洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液~5倍に薄めて塗布します。2~3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。 液性アルカリ性
1個(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングモケットクリーナー
自動車布シート(モケット)の除菌・消臭洗浄剤 自動車・電車・カーペットなどの布地シートに付いたタバコのヤニ・ジュースのシミ・手あかなどの頑固な汚れを落します 植物性天然酵素・除菌アルコール・脂肪酸エステル系界面活性剤を配合し優れた洗浄性と除菌・消臭効果を発揮
用途布地シート・フロアシート・内張り布地などの除菌消臭洗浄 使用方法【1】ハンドスプレーなどで汚れ面全体にスプレーします(※布地シートの場合はムラ防止のため予め軽く水で濡らします)【2】汚れがひどい場合は布地を傷めない柔らかいブラシ軽くこすり洗いします【3】こすり洗いの後濡れタオルでよく拭き取ってください(※高温スチーム機の使用するとより洗浄効果がUPします) タイプ液体 容量(L)20 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング低公害性床洗浄剤 Aクリーン
低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。 環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。 弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。 毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。 低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄 使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスーパークリーンG
環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄 使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください) 容量(L)18 液性弱アルカリ性
1缶(18L)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サンエスエンジニアリング船倉クリーナー
船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。
用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌 仕様液体 使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。 容量(L)18 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングエフロクリーンH
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄 仕様液体 使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください 容量(L)18 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングハイビック
一般家庭から工場の油汚れまでオールマイティーに使用できる水溶性洗浄剤。各種メンテナンス・油汚れ・排気ガス汚れ・水ダレなど幅広い汚れに対応します。環境に優しい成分で嫌な臭いが少ない無臭タイプ
用途一般メンテナンス用汚れ落とし洗浄。換気扇まわりや壁・床・機械まわりのメンテナンス洗浄。モップ洗浄やスチーム洗浄に 使用方法1目的に合わせて希釈します(ラベル等ご確認)2スプレー後3~6分放置しスポンジやブラシなどで軽くこすって洗浄します3洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗い)をしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分放置した後に洗い流してください) 容量(L)20 液性弱アルカリ性
1個(20L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷