20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング油汚れ専用洗剤 ビックパワー
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理) 成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー 使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄 仕様液体 使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください 容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

農機具などに付着した油・グリス・泥・水あか・シブの汚れをキレイに洗浄。 金属安定性が高く工作機械などの作動油・油性切削油の洗浄に有効。 オフロードで使用する自動車やバイクなどの泥汚れにも効果的かつコスパ高く大活躍! 環境に配慮し開発され洗浄剤で油汚れにスプレーし軽くこするかスチームクリーニングするだけで簡単に汚れを除去します。
使用方法1.汚れの度合いによって原液~100倍に水で希釈します。2.希釈した液を汚れに散布または部品を浸漬します。3.散布または浸漬して約3~10分放置させ後こすり洗いかスチームクリーニングを行ってください。 液性アルカリ性 成分非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー・浸透剤
1個(20L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄 商品タイプ本体 液性アルカリ性(粉末) 使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
2,198 税込2,418
当日出荷

サンエスエンジニアリングハイビック
一般家庭から工場の油汚れまでオールマイティーに使用できる水溶性洗浄剤。各種メンテナンス・油汚れ・排気ガス汚れ・水ダレなど幅広い汚れに対応します。環境に優しい成分で嫌な臭いが少ない無臭タイプ
用途一般メンテナンス用汚れ落とし洗浄。換気扇まわりや壁・床・機械まわりのメンテナンス洗浄。モップ洗浄やスチーム洗浄に 使用方法1目的に合わせて希釈します(ラベル等ご確認)2スプレー後3~6分放置しスポンジやブラシなどで軽くこすって洗浄します3洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗い)をしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分放置した後に洗い流してください) 容量(L)20 液性弱アルカリ性
1個(20L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングニューソープA
床面の油汚れに特化した乳化分散型の洗浄剤ニューソープA!整備工場などの床やリフト周りなどの油汚れやオイルタンク内の洗浄にも効果的!油汚れに対して洗浄と中和を同時におこなうため、公害性が非常に低く環境配慮性の高い洗浄剤です。自動車ディーラー様の現場工場でも力を発揮しています!。油分を乳化中和処理させて床面を強力洗浄。乳化力が強力で整備工場の床などの洗浄剤として最適。油汚れの洗浄と油の中和を同時に行いますので公害性が少なく水棲生物に対して影響が少ない洗浄剤。
用途油汚れの床や流出した油に。 内容量(L)18 分類炭化水素系 関連資料商品パンフレット(0.15MB)
1缶(18L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングMKマイルド
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄 仕様液体 使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。 容量(L)18 液性中性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングフロアクリーンF1-L
コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤 油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適 フロア―洗浄機械にも対応
用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄 使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください 内容量(L)18 液性アルカリ性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング濃縮粉末クリーナー ハローユータン
ハローユータン1袋で、通常のパーライト洗浄剤(6kg)と同様の回数を使用することができます! 1回分の使用量は1~1.5gで十分です! 袋包装になっているため、保管場所をとることもなく持ち運びしやすい! 油汚れに強い濃縮タイプの粉末手洗い用洗剤 特に油汚れに強く整備・メンテナンス関連などに最適 クリーム状(微粒子)になりますので配管詰まりの原因になりません。
用途油汚れの手洗い用洗浄クリーナーとして 使用方法[1]本剤コーヒースプーン1杯分1~1.5gをすりつぶすようにこすり洗いします[2]クリーム状になったら水で十分にすすぎし洗い流してください 内容量(g)600 液性弱アルカリ性
1袋(600g)
919 税込1,011
当日出荷

サンエスエンジニアリングシャーシブラックリムーバー
整備工場の床に付着したシャーシブラックと油汚れを同時洗浄!シャーシブラックリムーバーは、一般の水系の床洗浄剤ではなかなか落とせないコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類を、油汚れとともに強力除去!自動車関連はもちろん農機関連のお客様でもよくご使用されています。整備工場のコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類と油汚れを同時に溶解洗浄。普通の水溶性フロアクリーナーでは落せなかったシャーシブラックをグリコール系溶剤配合で強力除去。
用途整備工場の床に付着したシャーシブラック・パスター、油汚れの同時洗浄などに。 内容量(L)18 分類炭化水素系 関連資料商品パンフレット(0.16MB)
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方! 厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。 食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。 動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。 アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。 毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄 使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスーパークリーンG
環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄 使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください) 容量(L)18 液性弱アルカリ性
1缶(18L)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サンエスエンジニアリング低公害性床洗浄剤 Aクリーン
低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。 環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。 弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。 毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。 低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄 使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングサンプットA-100
油漏れが起きやすい整備工場などで使われる高粘度オイル・グリス・重油・軽油などの中和と洗浄には乳化洗浄系脱脂洗浄剤のサンプットA-100が最適!油水分離槽、その他油タンクの洗浄ならこちらをお試し下さい!例えば固着したグリスはアルカリ洗浄の前処理としてこちらを使用してもOK!。油中和タイプの洗浄剤。油汚れの洗浄と中和が同時に行われ公害性が少なく水棲生物に対して影響が低い洗浄剤。乳化力が強いので抜群の洗浄力を発揮。
用途床面に付着した油の処理・洗浄(整備工場、リフトの油汚れetc.)。オイルタンクの洗浄。高粘度オイル・グリス・重油の洗浄。 内容量(L)18 分類炭化水素系 関連資料商品パンフレット(0.14MB)
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングHGクリーン
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし 使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください) 内容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングメタルクリーンα-L
機械や部品、塗装やメッキの前処理の洗浄に最適。優れた洗浄力(浸透性・溶解性)を持ち硬化した酸化油やグリス汚れに効果を発揮。濃縮タイプの洗浄剤ですので大変経済的。苛性ソーダなどの高刺激性の物質は配合していないので作業者の安全性が保てます。低残渣タイプなので精密な洗浄に対応
用途各種機械や部品の洗浄。塗装・メッキの前処理洗浄。残渣を残したくない洗浄に 使用方法1使用用途・方法に合わせて希釈します2汚れに噴霧または洗浄物を浸漬します3汚れているところをスポンジなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します 容量(L)20 希釈倍率汚れがひどい場合:3~5倍、汚れが軽度の場合:10~20倍 液性アルカリ性
1個(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングメタルクリーン
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。 pH10.5(20℃) 主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤 液性中アルカリ性 危険物の類別非危険物 性状薄黄色粉末 関連資料商品パンフレット(0.03MB)
1袋(1kg)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評! 厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄! 飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄 使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングマイクロンME
主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの! 石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や2次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。 石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。 乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません。
用途整備工場の床面や部品の油洗浄・浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄 液性中性 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)