8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤 希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農機具渋汚れ用洗浄剤 シブ取りマシンクリーナー サンエスエンジニアリング 動画あり
農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。 シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。 シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!
用途苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤 使用方法洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液~5倍に薄めて塗布します。2~3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。 液性アルカリ性
1個(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

農機具などに付着した油・グリス・泥・水あか・シブの汚れをキレイに洗浄。 金属安定性が高く工作機械などの作動油・油性切削油の洗浄に有効。 オフロードで使用する自動車やバイクなどの泥汚れにも効果的かつコスパ高く大活躍! 環境に配慮し開発され洗浄剤で油汚れにスプレーし軽くこするかスチームクリーニングするだけで簡単に汚れを除去します。
使用方法1.汚れの度合いによって原液~100倍に水で希釈します。2.希釈した液を汚れに散布または部品を浸漬します。3.散布または浸漬して約3~10分放置させ後こすり洗いかスチームクリーニングを行ってください。 液性アルカリ性 成分非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー・浸透剤
1個(20L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去 液性酸性
1缶(4.5L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去 使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

コンクリート除去剤 サンエスエンジニアリング 動画あり
サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。) 対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○ 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤 成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類 分類炭化水素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)